KM8 高圧マーク四角マグネット 東洋マーク製作所 45072808

高圧マーク四角マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード45072808品番KM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
文字内容高圧ガス黒地/黄色文字縦(mm)300横(mm)300形状四角厚さ(mm)1取付方式マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする