8027 最大積載量無地ステッカー 東洋マーク製作所 45072869

最大積載量無地ステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード45072869品番8027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
文字内容最大積載量 kg無地/黒色文字縦(mm)33横(mm)223形状厚さ(mm)0.5取付方式ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする