デジタルマルチメーター JCSS校正付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45072906 品番FLUKE-113(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

基本的なテストに適した真の実効値デジタルマルチメーター
電気・電子分野での問題対処に必要とされる機能を備えています。
電気設備技術者向けに設計し、シンプルな操作にしています。
VCHEKLoZ低入力インピーダンス測定機能を採用し、電圧も導通も同じスイッチ位置でテストできます。
測定機能のほかには、バックライト、最大/最小値機能、静電容量測定を備えています。
また、最新の安全基準にも準拠しています。
主に480Vまでの電圧測定、導通試験をCATII、CATIV環境で行う技術者にお勧めです!
VCHEKLoZ低入力インピーダンス機能により、AC/DC電圧測定の自動切換え
AC電圧の真の実行値測定
ディスプレイバックライト
最大/最小値の記録機能
テストプローブを固定できる堅牢なホルスター
CATIII600V、CATIV300Vの安全性
オプションのTPAKマグネットハンガー対応

仕様校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hz アズワン品番64-7717-73-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする