JCSS認定シンボル付校正証明:付き
出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値
0.025%の基本DC確度
100kHzAC帯域幅
10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)
100mF容量範囲
温度機能
低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード
250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉
最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属
オプションのFlukeViewフォームにより、個々の読み取り値や一連の測定を、記録、保存、分析して、読みやすい文書に変換
オプションの磁気ハンガーを使えば、簡単に表示を確認できるように計器を吊り下げ、ハンズフリーで仕事に集中。
限定永久保証
CATIII1000V/CATIV600Vの安全性評価
V1.1アップグレードで追加。トレンドの拡大表示によりトレンドキャプチャデータを表示また分析できる優れた機能。5倍の拡大率で詳細を表示可能。記録をセットアップする際の「SimplifiedRecord」画面。経時的に信号を無人モニタリングするための拡張メモリーを使ったロギング機能。内蔵のトレンドキャプチャを使用することで、PCがなくてもロギングされた読み取り値をグラフで確認できます。最大15000件のイベントを記録また保存できます。余裕のある50,000カウント、白色バックライト付き1/4VGAディスプレイ。複数の測定情報のセットを同時に表示できます。TrendCaptureによるロギング機能。この機能は、設計、プロセス、またはシステムのパフォーマンスを文書化する場合、あるいは他のプロジェクトでの作業時に無人モニタリングが必要な場合に不可欠なツールです。測定を1本のラインとしてプロットし、一定時間内の信号偏差を検出します。内蔵のTrendCaptureを使用することで、PCがなくてもロギングされた読み取り値をグラフで表示できます(ソフトウェアとインターフェース・ケーブルはオプション)。200時間以上連続して複数のセッションまたはログ・データを記録可能。i-infoボタン。測定機能のヘルプ表示機能。機能の詳細を確認したい場合は、その機能で「i」ボタンを押します。保存された測定に名前を付け、また、現場でされた測定を後で呼び出し可能。リアルタイム・クロック-保存した読み取り値に自動でタイムスタンプ。本計器は、新しい機能が追加されると、ユーザーによるアップグレードと機能拡張ができ、最新機能をすぐに使用可能。多言語インターフェース。ソフト・キー、スクロール・ボタン、および二次機能への簡単な操作アクセス。True-rms型のAC電圧および電流により、複雑な信号または非線形負荷を正確に測定。