デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45072985 品番FLUKE-289(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥161,480
販売価格(税別)
146,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JCSS認定シンボル付校正証明:付き
出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値
0.025%の基本DC確度
100kHzAC帯域幅
10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)
100mF容量範囲
温度機能
低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード
250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉
最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属
オプションのFlukeViewフォームにより、個々の読み取り値や一連の測定を、記録、保存、分析して、読みやすい文書に変換
オプションの磁気ハンガーを使えば、簡単に表示を確認できるように計器を吊り下げ、ハンズフリーで仕事に集中。
限定永久保証
CATIII1000V/CATIV600Vの安全性評価
余裕のある50000カウント、白色バックライト付き1/4VGAディスプレイ。複数の測定情報のセットを同時に表示できます。新機能トレンドキャプチャによるロギング機能。この機能は、設計、プロセス、またはシステムのパフォーマンスを文書化する場合や、他のプロジェクトでの作業時に無人モニタリングを行う場合に不可欠なツールです。測定を1本のラインとしてプロットし、10000件までの読み取り値を保存することで、一定時間内の信号偏差を検出します。内蔵のTrendCaptureを使用することで、PCがなくてもロギングされた読み取り値をグラフで表示できます(ソフトウェアとインターフェース・ケーブルはオプション)。新機能-200時間以上連続して複数のセッションまたはログ・データを記録可能。これは、デザイン性能の実行結果を値付けする場合や、無人でモニターする場合に役立ちます。測定機能のヘルプ画面にある「i-info」ボタン。機能の詳細を確認したい場合は、その機能で「i」ボタンを押します。新機能-LoZボルト。低インピーダンス電圧機能は、"ゴースト電圧"による誤った読み取りを防ぎます。これは通電状態の有無をテストする場合の推奨モードでもあります。新機能-可変速度モーター・ドライブやその他の電気ノイズを発生する機器で、正確な電圧および周波数を測定するロー・パス・フィルター。50Ωのレンジ-モーター巻線抵抗、低オーム測定、あるいは他の接触抵抗の差を測定し比較するのに役立ちます。50Ωレンジ(1mΩの分解能、10mAのソース電流)の端子2つ。測定保存機能では、現場で実行した測定に名前を付けて、後で呼び出し可能リアルタイム・クロック-保存した読み取り値に自動でタイムスタンプ。現場でアップグレードと機能拡張ができ、最新機能をすぐに使用可能。多言語インターフェース。ソフト・キー、スクロール・ボタン、および二次機能への簡単な操作アクセス。カスタム表示も作成できます。真の実効値型のAC電圧および電流により、複雑な信号または非線形負荷を正確に測定。光学USBPC通信インターフェースを使用すれば、データをPCに簡単にダウンロードして、FVFソフトウェア(オプション)で、記録したデータを文書化できます。

仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz アズワン品番64-7717-82-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする