デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKE-83-5シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45072994 品番FLUKE-83-5(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥104,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

JCSS認定シンボル付校正証明:付き
出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
平均値応答型デジタル・マルチメーター
生産性を最大限に引き上げる新機能
可変速モーター・インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する独自の機能
金属面にメーターを吊り下げ、メーターを手で持たずに測定値を確認できる磁石式ハンガー(TPAK)
静電容量レンジが10,000μFに拡大
衝撃保護機能に優れた新設計
電気的安全性
CATIII1000V及びCATIII600Vに準拠しています。
また、8000Vを超えるインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体に影響は与えません。

仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz アズワン品番64-7718-19-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする