デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DC電圧●▼レンジ:0.1 mV to 1000 V●▼確度:27-II:0.1 % +1、28-II:0.7 % +4●AC電圧●▼レンジ:0.1 mV to 1000 V●▼確度:27-II:0.5 % +3、28-II:0.7 % +4●DC電流●▼レンジ:0.1 μA to 10 A●▼確度:27-II:0.2 % + 4、28-II:0.2 % + 4●AC電流●▼レンジ:0.1 μA to 10 A●▼確度:27-II:1.5 % + 2、28-II:1.0 % + 2●抵抗●▼レンジ:0.1 Ω to 50 MΩ●カウント●▼2-II:6000●▼28-II:6000/19,999●静電容量:1 nF to 9999 μF●周波数:0.5 Hz to 199.99 kHz●温度:27-II:N/A、28-II:-200℃ to +1090 ℃●ローパス・フィルター(VSD測定時):27-II:N/A、28-II:Yes●測定カテゴリー:CAT IV 600 V , CAT III 1000V●IP等級●▼27-II:IP 67、28-II:IP 67●バッテリ:単3電池 3本●バッテリー寿命:800 時間●表示●▼棒グラフ/バックライト:あり/あり●データ保存●▼最大瞬間キャプチャ:250 μS(28 II)●▼最小 /最大 /平均:あり●▼データ・ホールド:あり●その他の特徴●▼相対値の読み込み(ゼロ):あり●▼バッテリー:単3電池●保証●▼安全規格:CAT IV 600 V/CAT III 1000 V●▼坑内保安:MSHA 認証●▼保護カバー:ゴム製ホルスター●▼落下試験:3m落下試験●▼防塵/防水:あり、IP 67 規格●▼保証:ライフタイム●▼サイズ(HxWxL)(ホルスター含):6.35 cm ×10.0 cm×19.81 cm●▼重量(ホルスター含):698.5g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz 注文コード45073010 品番FLUKE-27II(JCSS校正)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥124,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

JCSS認定シンボル付校正証明:付き
出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
3m落下に耐えうる設計
バックライト付キーパッド・ボタン
見やすい文字表示と2段階式バックライト
リバーシブル・ホルスター
IEC第2版、ANSI規格
バッテリー寿命800時間
低オーム測定でテストリード抵抗を取り除く相対モード
オートおよびマニュアルレンジ
オプションの磁石付ハンガーで作業中に見やすい位置に設置可能
抵抗、導通、ダイオード測定
IP67防水・防塵仕様。過酷な環境下でも安心して利用可能。高解像度20000カウントの表示モード(28II)。非線形信号処理で真の実効値型AC電圧・電流測定(28II)。平均値型電圧・電流測定(27II)。MSHA認証。AC/DC共に1000Vまでのレンジ。10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)。9999μFの静電容量レンジ。200kHzまでの周波数レンジ。AC電圧の測定周波数-15Hz〜20kHz(28II)/40Hz〜30kHz(27II)。温度測定機能(28II)。最小/最大/平均値。ピーク測定(最小/最大)(28II)。可変速ドライブ用ローパスフィルター(28II)。

仕様DC電圧●▼レンジ:0.1 mV to 1000 V●▼確度:27-II:0.1 % +1、28-II:0.7 % +4●AC電圧●▼レンジ:0.1 mV to 1000 V●▼確度:27-II:0.5 % +3、28-II:0.7 % +4●DC電流●▼レンジ:0.1 μA to 10 A●▼確度:27-II:0.2 % + 4、28-II:0.2 % + 4●AC電流●▼レンジ:0.1 μA to 10 A●▼確度:27-II:1.5 % + 2、28-II:1.0 % + 2●抵抗●▼レンジ:0.1 Ω to 50 MΩ●カウント●▼2-II:6000●▼28-II:6000/19,999●静電容量:1 nF to 9999 μF●周波数:0.5 Hz to 199.99 kHz●温度:27-II:N/A、28-II:-200℃ to +1090 ℃●ローパス・フィルター(VSD測定時):27-II:N/A、28-II:Yes●測定カテゴリー:CAT IV 600 V , CAT III 1000V●IP等級●▼27-II:IP 67、28-II:IP 67●バッテリ:単3電池 3本●バッテリー寿命:800 時間●表示●▼棒グラフ/バックライト:あり/あり●データ保存●▼最大瞬間キャプチャ:250 μS(28 II)●▼最小 /最大 /平均:あり●▼データ・ホールド:あり●その他の特徴●▼相対値の読み込み(ゼロ):あり●▼バッテリー:単3電池●保証●▼安全規格:CAT IV 600 V/CAT III 1000 V●▼坑内保安:MSHA 認証●▼保護カバー:ゴム製ホルスター●▼落下試験:3m落下試験●▼防塵/防水:あり、IP 67 規格●▼保証:ライフタイム●▼サイズ(HxWxL)(ホルスター含):6.35 cm ×10.0 cm×19.81 cm●▼重量(ホルスター含):698.5g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz アズワン品番64-7718-40-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする