転倒予防シューズ つま先なし

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45073036 品番 091293
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

履きやすく履かせやすい面ファスナー(マジック式)
中敷の滑り止め加工により足のズレを予防。
脱げて転倒することを予防するかかと付き。
つま先の底を斜めにカットして、つまずきを軽減。
底面には3箇所の滑り止め。

ブラック サイズ(cm)22.5〜23.5 サイズM 材質(本体)ポリエステル 材質(ソール)EVA 材質(インソール)ポリエステル・PVC 足まわり(cm)20.5〜24.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45073045
2023-02-10
用途:
施設内の内履きとして
あくてぃぶらいふ 様 (医療・福祉・介護関連業)

つま先が空いているので蒸れにくい。マジックテープで履きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする