デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz 注文コード45073037 品番FLUKE-28-II(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥127,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

JCSS認定シンボル付校正証明:付き
出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
3m落下に耐えうる設計
バックライト付キーパッド・ボタン
見やすい文字表示と2段階式バックライト
リバーシブル・ホルスター
IEC第2版、ANSI規格
バッテリー寿命800時間
低オーム測定でテストリード抵抗を取り除く相対モード
オートおよびマニュアルレンジ
オプションの磁石付ハンガーで作業中に見やすい位置に設置可能
抵抗、導通、ダイオード測定
C/DC共に1000Vまでのレンジ10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)。9999μFの静電容量レンジ。200kHzまでの周波数レンジ。AC電圧の測定周波数-15Hz〜20kHz(28II)、40Hz〜30kHz(27II)。温度測定機能(28II)。最小/最大/平均値。ピーク測定(最小/最大)(28II)。可変速ドライブ用ローパスフィルター(28II)。IP67防水・防塵仕様。過酷な環境下でも安心して利用可能。高解像度20000カウントの表示モード(28II)。非線形信号処理で真の実効値型AC電圧・電流測定(28II)。平均値型電圧・電流測定(27II)。MSHA認証。

仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz アズワン品番64-7718-43-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする