デジタルマルチメータ ベンチタイプ JCSS校正付

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45073046 品番FLUKE-8808A(JCSS校正)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ボタン1つで簡単に測定が可能です。
8808A5.5桁デジタル・マルチメーターは電圧、抵抗、電流測定を含む様々な機能を備え、直流電圧基本確度0.015%で測定します。
よく利用する測定を手早く簡単に行えるように設定することができ、操作に不慣れな方でも簡単にお使いいただけます。
主な特徴
分解能5.5桁
直流電圧基本最高確度0.015%
デュアル・ディスプレイ
i-Lkg機能(被測定回路への影響を最低限に抑えた微小直流電流測定)
2×4線式抵抗測定
6つのセットアップ・キーから登録した設定に簡単にアクセス可能
Hi/Loリミット比較でpass/failテストが可能

仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz アズワン品番64-7719-22-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする