仕様適用:高粘度用●測定精度:±1%FS●再現性:±0.2%●付属品:●▼スピンドルセット(HV-2、RVHV-3〜RVHV-7/各1本)●▼スピンドル収納箱●▼標準スタンド●▼キャリングケース●▼校正証明書(英文)●重さ(kg):約7.7●電源:100V、50/60Hz、15W コード長2m(3Pプラグ)
回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式)
粘度範囲(mPa・s)800〜64000000※オプションスピンドル(HV-1)使用で800mPa・sの測定が可能
アズワン品番65-9344-36
校正証明書一般校正