転倒予防シューズ つま先つき

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45073124 品番 091382
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

履きやすく履かせやすい面ファスナー(マジック式)
中敷の滑り止め加工により足のズレを予防。
脱げて転倒することを予防するかかと付き。
つま先の底を斜めにカットして、つまずきを軽減。
底面には3箇所の滑り止め。

ブラック サイズ(cm)22〜23 サイズS 材質(本体)ポリエステル 材質(ソール)EVA 材質(インソール)ポリエステル・PVC 足まわり(cm)21〜23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
認知症患者介護

認知症の家族を病院等に連れて行く時に靴を履かせるのに時間が掛かっていたがこれにすると数秒で出来助かります。
製造のバラつきかもしれませんが片方の造りが悪く残念です。

対象商品:
45073158
2025-09-19
用途:
普段の歩行に。
医療・福祉・介護関連業

施設に入所した叔父に購入。履きやすく、軽いし安全。

対象商品:
45073203
2022-10-07
用途:
90歳の父の自宅室内履き
農・林・水産業

スリッパより転倒の心配がないと思い購入しました。でも、本人は履き慣れるまで時間がかかりそうで面倒らしいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする