粘度計 校正証明書付 XDV2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45073177 品番XDV2THATJ00U00(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,574,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。
切り替え段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。

仕様中高粘度用●粘度測定精度:±1.0%(F.S.)●粘度再現性:±0.2%(F.S.)●温度検出範囲:-100〜+300℃●主な表示項目:粘度値・トルク値・剪断速度・剪断応力・温度・スピンドル等●出力:USBポート●電源:AC90〜260V 50/60Hz●消費電力:150VA●本体サイズ:360×350×590mm(最大)●重量:約9kg●★セット内容:本体、スタンドG型、標準スピンドルセット、電源ケーブル(3Pプラグ)、測温抵抗体RTD、スクリーンクロス、キャップ、キャリーケース、ソフトウェア(PGフラッシュソフトウェア)、校正証明書(英文) 回転数(min-1[r.p.m])設定可能:0.1〜200(設定可能段階数290) 粘度範囲(mPa・s)200〜80000000※オプションスピンドル(HV-1)使用で200mPa・sの測定が可能 アズワン品番65-9344-48 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする