デジタルマルチメーター JCSS校正 DT-119シリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様■オートパワーオフ:16分●■DT-113-1/キャリングケース(DT-510Z) 付●※ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。●サンプルレート:数値 3回/秒 バーグラフ 30回/秒●外形寸法:70(W)×32.5(H)×157.5mm●最大表示:6000カウント●寿命:電池寿命:約400時間●重量:235g●電源:マンガン単3電池(R6P)×2 付属●入数:1 注文コード45073256 品番DT-119-TA(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥59,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

JCSS認定シンボル付校正証明:付き
出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
多機能なデジタルマルチメーター
直感的に値が確認できるバーグラフ付。
立てかけて使用可能なスタンド付き。
視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
多機能なデジタルマルチメータ。

仕様■オートパワーオフ:16分●■DT-113-1/キャリングケース(DT-510Z) 付●※ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。●サンプルレート:数値 3回/秒 バーグラフ 30回/秒●外形寸法:70(W)×32.5(H)×157.5mm●最大表示:6000カウント●寿命:電池寿命:約400時間●重量:235g●電源:マンガン単3電池(R6P)×2 付属●入数:1 アズワン品番61-0481-54-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする