マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計
デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45073685
品番
MT-810(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
食品中心温度計として
オートパワーオフ機能
データホールド機能
食品・調理・園芸・教材などに最適。
仕様
分解能:0.1℃●精度:±1℃(-19.9〜199.9℃)左記以外±2℃●電源:CR-2032×1●電池寿命:約6ヶ月●サイズ:175(L)×41(H)×17(D)mm 約20g、金属センサー部/2.5Φ×123.5mm●付属品:CR-2032×1(本体内蔵)●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)
-50〜200
アズワン品番
64-3728-92-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000