デジタルデカ文字温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45073719 品番 MT-892(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンフォート(快適マーク)表示機能
MAX/MIN値表示機能

仕様測定範囲:湿度/20〜90%RH●分解能:温度(0.1℃)湿度(1%)RH●精度:温度±1℃(15〜35℃)左記以外±2℃湿度±5%RH●電源:単4形乾電池×1●電池寿命:約1年●サイズ:101(W)×108(H)×25(D)mm 約130g●付属品:単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0〜50 アズワン品番64-3728-93-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする