マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタルデカ文字温湿度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45073728
品番
MT-892(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コンフォート(快適マーク)表示機能
MAX/MIN値表示機能
仕様
測定範囲:湿度/20〜90%RH●分解能:温度(0.1℃)湿度(1%)RH●精度:温度±1℃(15〜35℃)左記以外±2℃湿度±5%RH●電源:単4形乾電池×1●電池寿命:約1年●サイズ:101(W)×108(H)×25(D)mm 約130g●付属品:単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)
0〜50
アズワン品番
64-3728-93-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000