デジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45073737 品番 MT-893(一般校正)
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンフォート(快適マーク)表示機能
MAX/MIN値表示機能
アラーム機能付。IN/OUT機能付。時計機能付。

仕様測定範囲:(湿度)15〜95%RH●分解能:温度(IN/OUT)(0.1℃)湿度(1%)RH●精度:温度±1℃(15〜35℃)(IN/OUT)左記以外±2℃湿度±5%RH●電源:単4形乾電池×1●電池寿命:約1年●サイズ:101(W)×108(H)×25(D)mm 約154g●外部センサ:5Φ×18mm●付属品:単4形電池×2・取扱説明書・OUTPUTセンサーコード(3m)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)(IN)0〜50/(OUT)-40〜70 アズワン品番64-3728-94-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする