ハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45073764 品番MT-861(一般校正)
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

突き刺型プローブが付いた温度計
HI/LOアラーム設定機能
MAX/MIN値表示機能
出張サービスに便利な携帯型

仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10〜100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1〜200℃)±2.5℃(200.1〜300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0〜50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10〜50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50〜300 アズワン品番64-3728-95-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする