低・高温用温度モジュール ケース付 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45073834 品番MT002C/C(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

組み込み用温度計

仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9〜199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10〜40℃)●使用温湿度:-10〜50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10〜50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月〜6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50〜190 アズワン品番64-3728-97-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする