水洗い可能防水非接触放射温度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45073877 品番MT-12(一般校正)
参考基準価格(税別)¥33,960 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

IP67防水仕様、水洗い可能です。
食中毒予防 測定値4〜60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅
無操作時15秒経過後に自動電源オフ
HACCPチェック機能LED搭載
放射率変更可能
アームストラップ付き

仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30〜0℃)、±1℃(0〜69℃)±1.5%(70〜250℃)●放射率:0.10〜1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0〜50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-30〜250 アズワン品番64-3728-99-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする