マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの テスタ(マルチメータ)
マザーツールの アナログテスタ
アナログミニテスタ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45073990
品番
MT-4B(KOUSEI)(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,750
販売価格(税別)
¥
22,500
バスケットに入れる
導通ブザー付き
1.5V・9V用BATTレンジ付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電圧(10/50/250/500V)、直流電流(0.5/50/250A)、抵抗(1kΩ)●DCV:10〜500V●ACV:10〜500V●DCA:0.5m〜250mA●Ω:1kΩ●バッテリーテスト:1.5V/9V●電源:UM-3×1
アズワン品番
64-3729-10
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000