仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(6/60/600V)、直流電圧(600m/6/60/600V)、交流・直流電流(60/600mA)、抵抗、(600Ω/6/60/600k/6M/60MΩ)、静電容量(40/400n/4/40/400/4000μF)●DCV:600m〜600V●ACV:6〜600V●DCA/ACA:60m〜600mA●Ω:600Ω〜60MΩ●静電容量:40n〜4000μF●周波数:1Hz〜10MHz●電源:CR2032×2
アズワン品番64-3729-11
校正証明書一般校正