マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの テスタ(マルチメータ)
マザーツールの デジタルテスタ
ポケット型デジタルマルチメーター 校正証明書付 MTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45074008
品番
MT-4090(KOUSEI)(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オートパワーオフ
データホールド
指示板日本語対応
AC/DC200mAレンジ付き。MAXホールド付き。
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(5P)、直流電圧(5P)、交流・直流電流(2P)、抵抗、(6P)●DCV:200m〜600V●ACV:2m〜600V●DCA/ACA:20m〜200mA●Ω:200Ω〜20MΩ●電源:CR2032×1
アズワン品番
64-3729-12
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45074008
MT-4090(KOUSEI)(一般校正)
57643145
MT-4090(校正書・トレーサビリティ体系図付)
ポケット型デジタルマルチメータ
マザーツール
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)