TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
シングルレバー混合栓(台付2穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45074034
品番
TKS05310J
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
台付
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
25±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
230
商品タイプ
台付