シングルレバー混合栓(壁付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45074043 品番TKS05311J
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エコシングル水栓

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 取付け方法壁付 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45074043
2021-10-20
用途:
別荘の台所の水栓の交換用です。
鈴二自治会防災隊 様 (その他業種)

別荘の台所の水栓の交換用です。
さすがTOTOの製品ですね、精度も高く、動作もスムーズで満足です。
強いて言えば、レバーが少し短いかな、水量調整に慣れるまですこし時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする