仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m〜1000V●ACV:400m〜750V●DCA:400μ〜10A●ACA:400μ〜10A●Ω:400Ω〜40MΩ●静電容量:40n〜4000μF●周波数:9.999Hz〜10MHz●デューティー比:0.1%〜99.9%●付属品:取説、電池、テストリード
アズワン品番64-3729-16
校正証明書一般校正