マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの クランプメーター
マザーツールの 交流専用クランプメータ
交流デジタルクランプメーター 校正証明書付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45074087
品番
MT-600A(KOUSEI)(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
挟みやすい両開き式クランプ
3200カウントバーグラフ付き
AC/DC電圧計、導通ブザー付き
データホールド機能付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電流(300/600A)、直流電圧(300m/3/30/300/750V)・交流電圧(3/30/300/750V)、抵抗(300Ω)●ACA:300〜600A●ACV:3〜750V●DCV:300m〜750V●Ω:300Ω●導通チェック:20Ω以下で発音●電源:1.5V(LR-44)×2
最大測定導体径(Φmm)
42
アズワン品番
64-3729-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000