※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ皿小頭(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
45074321
品番
M4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
SUS410
種類
ダンバ皿小頭
頭部形状
皿小頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45074321
M4×25
34943124
694250W
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー
若井産業
1箱(500本)
¥
3,398
税込
¥
3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です