マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 気象計器
マザーツールの 風速計
デジタル風速計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45074464
品番
MT-EN1A(KOUSEI)(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
データホールド機能
電池残量表示
MAX値表示/平均値表示
バックライト付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●測定範囲:温度/-10〜50℃●精度:風速/±(5%rdg+0.5dgt)●電源:単4電池×3
測定項目
風速・温度
風速測定範囲(m/s)
0〜30
アズワン品番
64-3729-42
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000