Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
ダイヤルノギス 英語版校正証明書付 D15シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45074550
品番
D15TXW(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギス。安心のショックプルーフ構造。一段と耐衝撃性能が向上。チタンコーティングの採用により、耐久性が向上。
仕様
器差:±0.03mm、指針の1回転:2mm
測定範囲(mm)
0〜150
目量(mm)
0.02
器差(mm)
±0.03
指針の1回転(mm)
2
アズワン品番
61-9170-65-56
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000