Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
ダイヤルノギス 英語版校正証明書付 D15シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
器差:0.03mm、指針の1回転:2mm
注文コード
45074568
品番
D15TXWW(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラックとピニオンによる拡大機構で読取るノギス。耐衝撃性の構造を採用。
仕様
器差:0.03mm、指針の1回転:2mm
測定範囲(mm)
0〜150
目量(mm)
0.02
アズワン品番
61-9170-66-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000