ダイヤルノギス 中国語版校正証明書付 D15シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45074577 品番 D15TXWW(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ラックとピニオンによる拡大機構で読取るノギス。耐衝撃性の構造を採用。

仕様器差:0.03mm、指針の1回転:2mm 測定範囲(mm)0〜150 目量(mm)0.02 器差(mm)0.03 指針の1回転(mm)2 アズワン品番61-9170-66-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする