Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
デジマチックノギス/スナップ 英語版校正証明書付 NTD31シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45074586
品番
NTD31-10AX(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
電磁誘導式センサ搭載により、水・油に強いAbsoluteセンサで、電源ON毎の原点セット不要
仕様
器差:±0.02mm●電池寿命:通常使用で7年
測定範囲(mm)
0〜100
最小表示量(mm)
0.01
アズワン品番
61-9170-71-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000