デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CDシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜100 仕様広範囲精度(μm):0.01●器差(mm):±0.02●測定データ出力端子:なし●サムローラ:なし●繰り返し精度:0.01mm●量子化誤差:±1カウントを含まず●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ●電池寿命:通常の使用状態で約5年(連続18000時間)●最大応答速度:無制限●重量:137g 注文コード45074638 品番CD-10APX(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は測定範囲・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)
人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。【注意事項】。CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。

仕様広範囲精度(μm):0.01●器差(mm):±0.02●測定データ出力端子:なし●サムローラ:なし●繰り返し精度:0.01mm●量子化誤差:±1カウントを含まず●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ●電池寿命:通常の使用状態で約5年(連続18000時間)●最大応答速度:無制限●重量:137g 測定範囲(mm)0〜100 アズワン品番63-7254-92-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする