デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 CDシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜150 仕様器差(mm):±0.02●繰返し精度(mm):0.01●量子化誤差:±1カウントを含まず●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)×1個●電池寿命:約5年(連続18000時間)●最大応答速度:制限なし●機能:ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能●重量:168g●付属品:モニタ用電池(SR44)×1個 注文コード45074717 品番CD-15AXR(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は測定範囲・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
応答速度無制限。
ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。
段差測定も可能。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。

仕様器差(mm):±0.02●繰返し精度(mm):0.01●量子化誤差:±1カウントを含まず●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)×1個●電池寿命:約5年(連続18000時間)●最大応答速度:制限なし●機能:ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能●重量:168g●付属品:モニタ用電池(SR44)×1個 測定範囲(mm)0〜150 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番63-7254-96-57 デプスバー(有・無)あり(丸Φ1.9mm) 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする