曜日別特売
CD-20AX(一般校正(英語)) デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CDシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45074726

デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CDシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01仕様器差(mm):±0.02●繰返し精度(mm):0.01●量子化誤差:±1カウントを含まず●測定データ出力端子:あり●サムローラ:あり●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)×1個●電池寿命:約5年(連続18000時間)●最大応答速度:制限なし●機能:ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能●サイズ:290×90.5mm●重量:198g●付属品:モニタ用電池(SR44)×1個注文コード45074726品番CD-20AX(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。
ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。応答速度無制限。ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。段差測定も可能。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。

仕様器差(mm):±0.02●繰返し精度(mm):0.01●量子化誤差:±1カウントを含まず●測定データ出力端子:あり●サムローラ:あり●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)×1個●電池寿命:約5年(連続18000時間)●最大応答速度:制限なし●機能:ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能●サイズ:290×90.5mm●重量:198g●付属品:モニタ用電池(SR44)×1個測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01アズワン品番63-7254-97-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする