Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45075006
品番
CD-45C(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥112,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。
段差測定も可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様
器差(mm):±0.05●繰り返し精度:0.01mm●量子化誤差:±1カウントを含まず●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:通常の使用状態で約3.5年●最大応答速度:無制限●重量:1170g
測定範囲(mm)
0〜450
最小表示量(mm)
0.01
アズワン品番
63-7255-17-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000