Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
インサイドノギス 536-142 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45075058
品番
NT14-20(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
内側測定専用のノギスです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様
器差(mm):±0.12
測定範囲(mm)
(内側)10〜200
最小表示量(mm)
0.05
アズワン品番
63-7255-37-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000