ダイヤルノギス 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45075067 品番 D15FX(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。
見やすい黄色目盛板を採用しています。
指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。
ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。
段差測定も可能です。

仕様指針の1回転(mm):1●器差(mm):±0.02 測定範囲(mm)0〜150 目量(mm)0.01 アズワン品番63-7257-37-56 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする