大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ドリスクウエハー(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45075073
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
ドリスクウエハー
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧