曜日別特売
CD-P20S(一般校正(英語)) デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45075304

デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CD-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)0~200仕様広範囲精度(μm):0.01●器差(mm):±0.02●電池寿命:通常使用状態で約5年●測定データ出力端子:なし●繰り返し精度:0.01mm●量子化誤差:±1カウントを含まず●保護等級:IP67(IEC60529)●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ●最大応答速度:無制限●機能:原点セット機能、オートパワーON/OFF機能●重量:198g注文コード45075304品番CD-P20S(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
段差測定も可能です。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)

仕様広範囲精度(μm):0.01●器差(mm):±0.02●電池寿命:通常使用状態で約5年●測定データ出力端子:なし●繰り返し精度:0.01mm●量子化誤差:±1カウントを含まず●保護等級:IP67(IEC60529)●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ●最大応答速度:無制限●機能:原点セット機能、オートパワーON/OFF機能●重量:198g材質ABS測定範囲(mm)0~200アズワン品番63-7257-77-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする