曜日別特売
CFC-60GL(一般校正(英語)) デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CFCシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45075365

デジマチックノギス 英語版校正証明書付 CFCシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)外側/0~600、内側/20.1~620仕様器差(mm):±0.05●繰り返し精度:0.01mm●量子化誤差:±1カウント含まず●保護等級:IP66(IEC60529)●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:連続5000時間●最大応答速度:無制限●重量:1290g●付属品:収納ケース注文コード45075365品番CFC-60GL(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥180,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

仕様器差(mm):±0.05●繰り返し精度:0.01mm●量子化誤差:±1カウント含まず●保護等級:IP66(IEC60529)●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:連続5000時間●最大応答速度:無制限●重量:1290g●付属品:収納ケース測定範囲(mm)外側/0~600、内側/20.1~620最小表示量(mm)0.01アズワン品番63-7261-25-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする