NT13-20(一般校正(英語)) ブレードノギス 英語版校正証明書付 NT13シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45075469

ブレードノギス 英語版校正証明書付 NT13シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
測定範囲(mm)0~200
内容量1個注文コード45075469品番NT13-20(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥53,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。
外側用測定面は超硬合金チップ付です。
段差測定も可能です。
NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

仕様器差(mm):±0.05●付属品:収納ケース測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.05アズワン品番63-7265-20-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする