NT
NTの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NTの バンドソー
NTの エンドレスバンドソー
タイガーバンドソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
全長(mm)
1140
刃数(p)
14
注文コード
45075486
品番
HQ1140-14
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
1140
幅(mm)
13
適合機種
マキタ 2106、2107F、高速電機HRB-1140、新ダイワRBH120
刃数(p)
14
用途
パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。
材質
(適応)鉄、ステンレス
注意
※新しい帯鋸刃の使用初めには必ず鋸刃速度を遅くするか、ヘッド荷重を軽くして、2〜3回ならし切断を行ってください。帯鋸刃の寿命が長くなります。