タイガーバンドソー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)1260 刃数(p)14 注文コード45075529 品番HQ1260-14
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全長・刃数など23種類から選べます 他の種類を見る

世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。

厚さ(mm)0.65 全長(mm)1260 幅(mm)13 適合機種日立工機CB13FB、新ダイワRB120FV、RB120CV、RB10 刃数(p)14 用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。 材質(適応)鉄、ステンレス
注意
※新しい帯鋸刃の使用初めには必ず鋸刃速度を遅くするか、ヘッド荷重を軽くして、2〜3回ならし切断を行ってください。帯鋸刃の寿命が長くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする