タイガーバンドソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)1415 刃数(p)18 注文コード45075556 品番HQ1415-18
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・刃数など23種類から選べます 他の種類を見る

世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。

厚さ(mm)0.65 全長(mm)1415 幅(mm)13 適合機種マキタB125、B126B127、B128、アサダ120、4ECO 刃数(p)18 用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。 材質(適応)鉄、ステンレス
注意
※新しい帯鋸刃の使用初めには必ず鋸刃速度を遅くするか、ヘッド荷重を軽くして、2〜3回ならし切断を行ってください。帯鋸刃の寿命が長くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする