Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
オフセットノギス 英語版校正証明書付 NT10シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45075566
品番
NT10-20(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。
段差測定も可能です。
仕様
器差:±0.05●付属品:収納ケース
測定範囲(mm)
0〜200
最小表示量(mm)
0.05
アズワン品番
63-7265-27-56
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000