タイガー
タイガーの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
タイガーの バンドソー
タイガーの コイルバンドソー
タイガーカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
27
全長(mm)
2750
注文コード
45075705
品番
HQ2750-610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
2750
幅(mm)
27
適合機種
日立工機CB22FA、CB22FB、CB22F2、ニコテックSSH-260DM
刃数(p)
6/10
用途
丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合
材質
(適応)鉄、ステンレス