Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
微動送り付ノギス 校正証明書付 532シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45075740
品番
532-102(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スライダは微動送りができます。
段差測定も可能です。
仕様
最大許容誤差(mm):EmPE(外側測定)●・SmPE(内側測定):±0.03●付属品:収納ケース
最小読取値(mm)
0.02
最大測定長(mm)
180
アズワン品番
63-7267-66-20
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000